Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK S20K1000 Scheiben-Varistor 1800V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK
TDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154346
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0102K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
TDK S20K1000 Scheiben-Varistor 1800V 1St.

Kategorie: Scheiben-Varistor
Varistor-Spannung: 1800 V
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: B72220S0102K101
Produkt-Art: Scheiben-Varistor
Typ: S20K1000
Hersteller-Nr.: B72220S0102K101
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie ? 400 V/DC, 40/085/56
450 V/DC, 25/085/56

Weitere Suchbegriffe: TDK, S20K1000, Scheiben-Varistor, 1800V, B72220S0102K101
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,95*
1 Tag
80
1
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,85*
1 Tag
440
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 4,58*
Lager 1039
54
1
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MOV-20D182K
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.