Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 1004 R 1004 R Universal-Gehäuse 102 x 160 x 60 ABS Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strapubox
Strapubox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154299
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     1004 R
EAN/GTIN:
     4016138086218
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Strapubox 1004 R 1004 R Universal-Gehäuse 102 x 160 x 60 ABS Grau 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Herstellerfarbe: Grau
Länge bzw. Tiefe: 102 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 60 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 102 mm
Typ: 1004 R
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 1004R
EAN: 4016138086218
Breite mit Lötfahnen 34.5 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 1004, R, 1004 R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 22,13*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 15,33*
€ 22,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.