Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 400151 Kombikabel 1 x 2 x 0.25mm² + 3G 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154260
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1.5 mm²
1m Helukabel 400151 Kombikabel 1 x 2 x 0.25mm² + 3G 1.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Kombikabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Anzahl Adern (Teil 2): 3 G
Querschnitt (je Ader) (Teil 2): 1.50 mm²
Querschnitt: 1 x 2 x 0.25 mm² + 3 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Kältebeständig
Außen-Ø: 13.20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 400151
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Typ: HELUSOUND DMX+Power
Paarverseilt (Teil 1): Ja
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kombikabel
Hersteller-Nr.: 400151
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 53 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 1m, Helukabel, 400151, Kombikabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.