Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 40183 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154143
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
1m Helukabel 40183 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Querschnitt: 2 x 2.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 7 mm
Höhe: 3.3 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 40183
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 48 x 0.25 mm
Typ: HELUSOUND® 400 PVC
Farbe: transparent
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 40183
EAN: - - - - - - - - -
Abmessung (LxBxH): 71x71x37

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 1m, Helukabel, 40183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,30* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.