Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F3Y117bt1M Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin
Belkin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154022
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3Y117bt1M
EAN/GTIN:
     745883713271
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Belkin F3Y117bt1M Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1St.

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 3.5 mm
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte
AWG: 30
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Kabel-Form: rund
Innenleiter-Material: CCS
Hersteller-Nr.: F3Y117bt1M
EAN: 0745883713271
Sicherung: 8 A

Weitere Suchbegriffe: Belkin, F3Y117bt1M, Klinke, Audio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 9,52*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,60*
€ 3,50*
ab € 21,24*
€ 29,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.