Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2072S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 5.00m Grau mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153352
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2072S
EAN/GTIN:
     4052792021929
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CP2072S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 F/UTP 5.00m Grau mit Rastnasenschutz 1St.

Spezifikation: CAT 6
Schirmung: F/UTP
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Stecker
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Grau
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz
AWG: 26/7
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: grau
Innenleiter-Material: CCS
Kabel-Form: rund
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel
Hersteller-Nr.: CP2072S
EAN: 4052792021929
Abmessung (LxBxH): 55x55x8 mm

Weitere Suchbegriffe: logilink patchkabel cat6 5m grau, patch kabel, patch-kabel 5m, LogiLink, CP2072S, RJ45, Netzwerkkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
490
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,56*
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,78*
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 5,59*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 7,75*
Lager 1039
58
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2012S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2011S
ab € 0,56*
Sonstiges
LogiLink
CP2013S
ab € 0,57*
Sonstiges
LogiLink
CP2022S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CP2021S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CP2023S
ab € 0,62*
Sonstiges
LogiLink
CP2092S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2093S
ab € 2,76*
Sonstiges
LogiLink
CP2091S
ab € 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CP2101S
ab € 3,85*
Sonstiges
LogiLink
CP2032S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CP2033S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CP2031S
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CP2111S
ab € 4,99*
Sonstiges
LogiLink
CP2051S
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.