Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TEKO 10014.9 10014.9 Universal-Gehäuse 90 x 46 x 18 ABS Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153253
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10014.9
EAN/GTIN:
     8018340287625
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
3er Pack TEKO 10014.9 10014.9 Universal-Gehäuse 90 x 46 x 18 ABS Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 90 mm
Breite: 46 mm
Höhe: 18 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 90 mm
Typ: 10014.9
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10014.9
EAN: 8018340287625
Temperaturbereich -10 bis +100 °C

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, 3er, Pack, TEKO, 10014.9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 4,18*
Lager 1039
27
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,51*
€ 27,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,50334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.