Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 51801 Litze H07Z-K 1 x 6mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153242
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S513511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
helukabel litze
1m Helukabel 51801 Litze H07Z-K 1 x 6mm² Grau Meterware

Nennspannung: 750 V
Herstellerfarbe: Grau
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei
Außen-Ø: 5.50 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H07Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07Z-K
Herst.-Teilenr.: 51801
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Hersteller-Nr.: 51801
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -10 bis +100 °C

Weitere Suchbegriffe: litze, litze grau, 1m, Helukabel, 51801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 9,29* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.