Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 51796 Litze H07Z-K 1 x 6mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152619
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S512131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze grün
1m Helukabel 51796 Litze H07Z-K 1 x 6mm² Grün, Gelb Meterware

Nennspannung: 750 V
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H07Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07Z-K
Herst.-Teilenr.: 51796
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Außen-Ø: 5.50 mm
Farbe: grün + gelb
Hersteller-Nr.: 51796
EAN: - - - - - - - - -
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, 1m, Helukabel, 51796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,89* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.