Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 40182 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152363
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...
3m Helukabel 40182 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Transparent Meterware

Helukabel 40182 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Transparent Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 2 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 5.5 mm
Höhe: 2.6 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 40182
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 28 x 0.25 mm
Typ: HELUSOUND® 400 PVC
Farbe: transparent
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 40182
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser: 5 cm
Gewicht: ca. 0,04 kg

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 3m, Helukabel, 40182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,93334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.