Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Europa Arktis-Weiß, Matt 113613087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152231
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     113613087
EAN/GTIN:
     4008224136730
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kopp Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Europa Arktis-Weiß, Matt 113613087

Ausführung: Schutzkontakt-Steckdose
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß + Matt
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Serie: Europa
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 113613087
EAN: 4008224136730
Passendes Gegenstück: STLZ950-INV, AKZ950, AKZ1100

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,96*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,14*
1
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,14*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,55*
Lager 1039
13
1
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.