Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 40025 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Schwarz, Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152087
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1.5 mm²
3m Helukabel 40025 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Schwarz, Rot Meterware

Helukabel 40025 Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Schwarz, Rot Meterware

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 2 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 5.5 mm
Höhe: 2.6 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 40025
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 28 x 0.25 mm
Typ: HELUSOUND® 400 PVC
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 40025
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Tragschiene DELTA3 bis 3AF
Farbe: Schwarz
Material: Polyacetal (POM)
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2
Zulassungen: IMQ, R.I.N.A.

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 3m, Helukabel, 40025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,93* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.