Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 1578912 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151711
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578912
EAN/GTIN:
     4053199495726
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
5er Pack TRU Components 1578912 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 1St./Pack

Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: 1578912
Herst.-Teilenr.: 1578912
Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Vergoldet
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Farbe: schwarz
Polzahl: 2
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Hersteller-Nr.: 1578912
EAN: 4053199495726
Abmessung (LxBxH): 55x55x12 mm

Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 5er, Pack, TRU, Components, 1578912
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,65*
1 Tag
240
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 28,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,86*
€ 26,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1578808
ab € 1,64*
Sonstiges
TRU Components
1578819
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.