Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578819 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578819-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
N Steckverbinder
n steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS 1578819 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.

Cinch-Einbaubuchse vergoldet

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Einbau-Durchmesser (Details): 6.8 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578819
Typ (Hersteller-Typ):
1578819
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Einbau-Durchmesser (Details):
6.8 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, n steckverbinder tru components, 2050004907582, TRU COMPONENTS, 1578819, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,75*
Lager 102
278
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 7,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.