Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578808 Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578808-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1578808 Cinch-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 2 Schwarz 1 St.

Cinch-Kupplung

Cinch-Steckverbinder
Buchse, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl: 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578808
Typ (Hersteller-Typ):
1578808
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04053199494682, 02050004904871, 2050004904871, TRU COMPONENTS, 1578808
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
73
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
5
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,83*
7 Tage
73
5
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 6,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0104004/T
ab € 1,67*
Sonstiges
TRU Components
1578912
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.