Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R1-14M B Polklemme Schwarz 10A 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151126
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3er
Pack
TRU
Components
TRU Components TC-R1-14M B Polklemme Schwarz 10A 1St./Pack

Nennstrom: 10 A
Typ: TC-R1-14M B
Herst.-Teilenr.: 1587894
Temperaturbereich: -10 - +80 °C
Isolierungsart: Vollisoliert
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Polklemme
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.5 mm
Anschluss: Löten + Schrauben
Stift-Ø: 4 mm
Kategorie: Polklemme
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 45 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 1587894
EAN: - - - - - - - - -
Für Wandstärken: 0,5 - 3,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 1587894
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,22*
1 Tag
178
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 7,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,10706*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3597A
ab € 0,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.