| |
|
| Artikel-Nr.: 102-737295-BP Herst.-Nr.: 3597A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vogt Verbindungstechnik 3597A Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=0.50 mm² Loch-Ø=4.3 mm Teilisoliert Gelb 1 St.
Ringkabelschuhe, isoliert
0.10 - 0.50 mm²
Technische Daten: Gewinde-Maß: M4 · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Loch-Ø: 4.3 mm · Maßangaben: (D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6) mm · Querschnitt (max.): 0.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.10 mm² · Stützhülse: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Maßangaben: | (D3 x L x R) (6.5 x 16 x 6) mm | Querschnitt-Bereich: | 0.10 - 0.50 mm² | Marke: | Vogt Verbindungstechnik | Farbe: | gelb | Isolierungsart: | Teilisoliert | Gewinde-Maß: | M4 | Herst.-Teilenr.: | 3597A | Typ (Hersteller-Typ): | 3597A | Querschnitt (max.): | 0.50 mm² | Loch-Ø: | 4.3 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt | Querschnitt (min.): | 0.10 mm² | RoHS-konform: | Ja | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Ringkabelschuh | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh vogt, Vogt Verbindungstechnik, 3597A, Quetschverbinder, Quetschstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,122* | € 0,201* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,218* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,112* | € 0,319* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|