Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R1-14M B Polklemme Schwarz 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587894-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1587894
TC-R1-14M B
TRU COMPONENTS TC-R1-14M B Polklemme Schwarz 10 A 1 St.

10 A Polklemme, vollisoliert

4 mm

Ausstattung:
Mit geriffeltem Kopf.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Schrauben · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolierungsart: Vollisoliert · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Stift-Ø (Details): 4 mm · Temperaturbereich (Details): -10 - +80 °C · Weitere technische Daten: Für Wandstärken: 0,5 - 3,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14.5 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Schrauben
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
1587894
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R1-14M B
Nennstrom:
10 A
Stift-Ø (Details):
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-10 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Polklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,24*
Lager 102
181
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,26*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,20*
€ 20,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4510012
ab € 0,11109*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3597A
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.