Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 400033 Audiokabel 4 x 0.34mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150994
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 4 adrig
3m Helukabel 400033 Audiokabel 4 x 0.34mm² Schwarz Meterware

Helukabel 400033 Audiokabel 4 x 0.34mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 0.34 mm²
Querschnitt: 4 x 0.34 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 7 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 400033
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, blank
Typ: HELUSOUND AES/EBU DMX 512
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audiokabel
Hersteller-Nr.: 400033
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 53 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, 3m, Helukabel, 400033, Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,09667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.