Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TEKO 10006.9 Universal-Gehäuse 56 x 31 x 24.5 ABS Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TEKO
TEKO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150454
Hersteller:
     TEKO
Herst.-Nr.:
     10006.9
EAN/GTIN:
     8018340016966
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
3er Pack TEKO 10006.9 Universal-Gehäuse 56 x 31 x 24.5 ABS Schwarz

TEKO 10006.9 10006.9 Universal-Gehäuse 56 x 31 x 24.5 ABS Schwarz 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 56 mm
Breite: 31 mm
Höhe: 24.5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 56 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: schwarz
Typ: 10006.9
Hersteller-Nr.: 10006.9
EAN: 8018340016966
Windungszahl: 2

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, teko universalgehäuse, TEKO, 10006.9, Universal-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,94*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,78*
€ 23,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.