Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hammond Electronics 1551NTBU 1551NTBU Universal-Gehäuse 35 x 35 x 15 ABS Blau (translucent) 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150427
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551NTBU
EAN/GTIN:
     623980035215
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
3er Pack Hammond Electronics 1551NTBU 1551NTBU Universal-Gehäuse 35 x 35 x 15 ABS Blau (translucent) 1St./Pack

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Blau (translucent)
Länge bzw. Tiefe: 35 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: 1551NTBU
Länge (Tiefe): 35 mm
Hersteller-Nr.: 1551NTBU
EAN: 0623980035215
Pinabstand 5 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 3er, Pack, Hammond, Electronics, 1551NTBU
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,92*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,99*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,69*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,13*
€ 19,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,73*
€ 16,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,75667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.