Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 400031 Audiokabel 2 x 0.22mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150073
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
helukabel lautsprecherkabel 2x0,5
3m Helukabel 400031 Audiokabel 2 x 0.22mm² Blau Meterware

Helukabel 400031 Audiokabel 2 x 0.22mm² Blau Meterware

Kategorie: Audiokabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Querschnitt: 2 x 0.22 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 5 mm
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: Meterware
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 400031
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer, verzinnt
Typ: HELUSOUND AES/EBU & DMX patch
Farbe: blau
Produkt-Art: Audiokabel
Hersteller-Nr.: 400031
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 80 ?/km

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 3m, Helukabel, 400031, Audiokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,93* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.