Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS 595219 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149750
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S835871
EAN/GTIN:
     4016139214344
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
N Steckverbinder
klinkenbuchse mono 6,3 mm
n steckverbinder
3er Pack TRU COMPONENTS 595219 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1St./Pack

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, gerade

Herstellerfarbe: Silber
Material (Details): Metall
Herst.-Teilenr.: 595219
Typ: 595219
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Audio-Kanäle: Mono
Polzahl: 2
Steckzyklen: ? 3000
Temperaturbereich: -20 - + 70 °C
Außen-Ø: 6.35 mm
Bauform: Buchse, gerade
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Farbe: grau
Knickschutz: Ja
Hersteller-Nr.: 595219
EAN: 4016139214344
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, 4016139045030, TRU COMPONENTS, 595219, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,82*
1 Tag
395
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,83*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 12,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,78334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.