Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 40024 Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Schwarz, Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149644
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0.75 mm²
3m Helukabel 40024 Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Schwarz, Rot Meterware

Helukabel 40024 Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Schwarz, Rot Meterware

Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon-, cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Kategorie: Lautsprecherkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Querschnitt: 2 x 0.75 mm²
Kabel-Besonderheiten: Zwillingsleitung
Breite: 4.9 mm
Höhe: 2.2 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 40024
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 24 x 0.20 mm
Typ: HELUSOUND® 400 PVC
Farbe: schwarz + rot
Produkt-Art: Lautsprecherkabel
Hersteller-Nr.: 40024
EAN: - - - - - - - - -
Abmessung (LxBxH): 55x55x12 mm

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Helukabel, 40024, HELUSOUND® 400 PVC, helusound, lautsprecherleitung, lautsprecherkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,83334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.