Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ESKA E5A00110C Temperatursicherung 110 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149384
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S204831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
eska temperatursicherung 16a
3er Pack ESKA E5A00110C Temperatursicherung 110 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 16 A
Anschluss: Draht
Kontaktart: 1 Öffner
Nenn-Ansprechtemperatur: 110 °C
Grenztemperatur: 225 °C
Draht-Ausführung: kurz/lang
Inhalt: 1 St.
Typ: E5A00110C
Produkt-Art: Temperatursicherung
Hersteller-Nr.: 780.110
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA, 780.110, E5A00110C, regelthermostat, thermostatschalter, Termoschalter, Termosicherung, sicherheitstermostat, sicherheitsthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.