Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1590289 Telefonstecklampe 24V 1.20W Sockel T5.5 k Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149254
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590289
EAN/GTIN:
     4016139317748
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
TRU Components 1590289 Telefonstecklampe 24V 1.20W Sockel T5.5 k Klar 1St.

Klar
Sockel: T5.5 k
24 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T5.5 k
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 50 mA
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Klar
Länge (Tiefe): 22 mm
Betriebsspannung: 24 V
Leistung (Details): 1.20 W
Farbe: weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.4 mm
Typ: 1590289
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1590289
EAN: 4016139317748
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 30gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590289, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 3,23*
1 Tag
129
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 3,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 7,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.