Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1590289 Telefonstecklampe 24 V 1.20 W Sockel T5.5 k Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590289-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590289
EAN/GTIN:
     4016139317748
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
TRU COMPONENTS 1590289 Telefonstecklampe 24 V 1.20 W Sockel T5.5 k Klar 1 St.

Telefonstecklampe

Klar
Sockel: T5.5 k
24 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 1.20 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 50 mA · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 5.4 mm · Sockel: T5.5 k

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5.4 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
5.4 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
50 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
1590289
Nennstrom:
50 mA
Nennspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
1.20 W
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
T5.5 k
Produkt-Art:
Telefonstecklampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590289, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,20*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,22*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 7,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.