Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 29170 Litze H07V-K 1 x 4mm² Rosa Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149239
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S537711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 4mm
3m Helukabel 29170 Litze H07V-K 1 x 4mm² Rosa Meterware

Helukabel 29170 Litze H07V-K 1 x 4mm² Rosa Meterware

Nennspannung: 750 V
Produkt-Art: Litze
Herst.-Teilenr.: 29170
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Nennspannung U0: 450 V
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Kategorie: Litze
Herstellerfarbe: Rosa
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Inhalt: Meterware
Farbe: pink
Außen-Ø: 4.80 mm
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Anzahl Adern: 1 x
Typ: H07V-K
Kabeltyp: H07V-K
Halogenfrei: Nein
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Hersteller-Nr.: 29170
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 30gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k rosa, Helukabel, 29170, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,33* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.