Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 1582472 F-Kompressionsstecker Kabel-Durchmesser: 6.8mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148983
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582472
EAN/GTIN:
     4053199504954
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
5er Pack TRU Components 1582472 F-Kompressionsstecker Kabel-Durchmesser: 6.8mm 1St./Pack

Anschluss B: offene Kabelenden
Kabel-Ø: 6.8 mm
Anschluss A: Einpressen
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Nickel
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: 1582472
EAN: 4053199504954
Schenkel-Länge: 10/15 mm
Gewinde-Tiefe: 5 - 7 mm

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, Components, 1582472
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,83*
2 Tage
54
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
Lager 1039
54
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0413020
ab € 34,64*
Sonstiges
BKL Electronic
0413021
ab € 41,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.