Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577946 Kabelbinder 150mm 2.50mm Schwarz Hitzestabilisiert 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148936
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577946
EAN/GTIN:
     4016139294995
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU Components 1577946 Kabelbinder 150mm 2.50mm Schwarz Hitzestabilisiert 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 150 mm
Kabelbinder-Breite: 2.50 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -35 °C
Halogenfrei: Nein
Material: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -35 - +85 °C
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabelbinder
Max. Bündel-Ø: 35 mm
Herst.-Teilenr.: 1577946
Inhalt: 100 St.
Typ: 1577946
Hersteller-Nr.: 1577946
EAN: 4016139294995
Stärke V
Max. sichtbare Borstenlänge: 60% tops

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577946, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,93*
2 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,94*
2 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
Lager 1039
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.