Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577946 Kabelbinder 150 mm 2.50 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1577946-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577946
EAN/GTIN:
     4016139294995
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1577946 Kabelbinder 150 mm 2.50 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 35 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 150 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577946, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,93*
1 Tag
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,94*
Lager 102
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,08*
6 Tage
31
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.