Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 29174 Litze H07V-K 1 x 4mm² Orange Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148867
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S513081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1x4 orange
3m Helukabel 29174 Litze H07V-K 1 x 4mm² Orange Meterware

Helukabel 29174 Litze H07V-K 1 x 4mm² Orange Meterware

Nennspannung: 750 V
Kabeltyp: H07V-K
Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Litze
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Herstellerfarbe: Orange
Prüfspannung: 2500 V
Herst.-Teilenr.: 29174
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Außen-Ø: 4.80 mm
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Halogenfrei: Nein
Nennspannung U0: 450 V
Produkt-Art: Litze
Farbe: orange
Typ: H07V-K
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Hersteller-Nr.: 29174
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k orange, Helukabel, 29174, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,91667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.