Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 51778 Litze H07Z-K 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148595
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S511041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze awg 20 grün
5m Helukabel 51778 Litze H07Z-K 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware

Helukabel 51778 Litze H07Z-K 1 x 2.50mm² Grün, Gelb Meterware

Nennspannung: 750 V
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H07Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07Z-K
Herst.-Teilenr.: 51778
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 4.30 mm
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe: Grün + Gelb
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei
Farbe: grün + gelb
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 51778
EAN: - - - - - - - - -
Kabelquerschnit AWG 20

Weitere Suchbegriffe: litze, litze grün, Helukabel, 51778, einzelader, einzelader halogenfrei, schaltschrankader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,902* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.