Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Adels-Contact 41 22 02 Porzellanklemme flexibel: -2.5mm² starr: -2.5mm² Polzahl (num): 2 Weiß 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148496
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     41 22 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme 2pol
leuchtenklemme
leuchtenklemme 2,5mm²
10er Pack Adels-Contact 41 22 02 Porzellanklemme flexibel: -2.5mm² starr: -2.5mm² Polzahl (num): 2 Weiß 1St./Pack

Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 41 22 02
Typ: 157/2
Kategorie: Porzellanklemme
Farbe: weiß
Verbindungsklemmen-Besonderheiten: mit Befestigungsloch
Polzahl: 2
Nennspannung: 400 V/AC
Querschnitt flexibel (max.): 2.5 mm²
Querschnitt starr (max.): 2.5 mm²
Anschluss: Schrauben
Abisolierlänge: 7.50 mm
Drahtschutz: Nein
Produkt-Art: Porzellanklemme
Herstellerfarbe: Weiß
Querschnitt: bis 2.5 mm²
Hersteller-Nr.: 412202
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: Adels-Contact, 41 22 02, 157/2, Keramikklemme, Porzellanklemmen, Hochtemperaturklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,42*
2 Tage
143
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,28*
€ 29,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,78*
€ 31,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.