Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1572882 Leerspule Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148163
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572882
EAN/GTIN:
     4016139283838
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
TRU Components 1572882 Leerspule Schwarz 1St.

Typ: 93013c1183
Herst.-Teilenr.: 1425916
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Leerspule
Außen-Ø: 80 mm
Farbe: schwarz
Kategorie: Leerspule
Halogenfrei: Nein
Loch-Ø (Spule): 19 mm
Hersteller-Nr.: 1572882
EAN: 4016139283838
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: tru components einzelader, 4016139070322, TRU COMPONENTS, 1572882, 93013c1183, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1041
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,81*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 7,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.