Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1572882 Leerspule Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572882-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572882
EAN/GTIN:
     4016139283838
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
TRU COMPONENTS 1572882 Leerspule Schwarz 1 St.

Leerspule Ø 80 mm

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Loch-Ø (Spule): 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1425916
Typ (Hersteller-Typ):
93013c1183
Außen-Durchmesser:
80 mm
Loch-Ø (Spule):
19 mm
Produkt-Art:
Leerspule
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components einzelader, 4016139070322, TRU COMPONENTS, 1572882, 93013c1183, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1042
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,81*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 7,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.