Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35mm - Klinkenbuchse 3.5mm Mono Polzahl (num):2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147825
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
3er Pack TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35mm - Klinkenbuchse 3.5mm Mono Polzahl (num):2

TRU Components Klinken-Adapter Klinkenstecker 6.35mm - Klinkenbuchse 3.5mm Mono Polzahl (num):2 1St./Pack

Klinken-Adapter
Klinkenstecker 6.35 mm-Klinkenbuchse 3.5 mm

Audio-Kanäle: Mono
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss A: Klinkenstecker 6.35 mm
Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm
Polzahl: 2
Bauform: Adapter, gerade
Kategorie: Klinken-Adapter
Typ: 1559818
Produkt-Art: Klinken-Adapter
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1559818
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1559818
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)
Temperaturbereich Kleber: bis +105 °C

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1559818
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,70*
1 Tag
42
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,72*
Lager 1039
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,89667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.