Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ESKA E5A00084C Temperatursicherung 84 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147589
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S204891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 84°c 16a 250v
3er Pack ESKA E5A00084C Temperatursicherung 84 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 16 A
Anschluss: Draht
Kontaktart: 1 Öffner
Nenn-Ansprechtemperatur: 84 °C
Grenztemperatur: 200 °C
Draht-Ausführung: kurz/lang
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Temperatursicherung
Typ: E5A00084C
Hersteller-Nr.: 780.084
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA, 780.084, E5A00084C, regelthermostat, thermostatschalter, Termoschalter, Termosicherung, sicherheitstermostat, sicherheitsthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.