Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PB Fastener 1604-EB Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 2.5mm EPDM Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147580
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1604-EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
10er Pack PB Fastener 1604-EB Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 2.5mm EPDM Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: EPDM
Montageloch: 32.5
Plattenstärke (max.): 2.5 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1604-EB
Typ: 1604-EB
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 1604-EB
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 1604-EB, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,27*
1 Tag
92
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,28*
Lager 1039
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,58*
€ 39,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.