Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m PB Fastener SB 75 E Spiralschlauch 7 bis 40mm Natur Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147440
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     SB 75 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
10m PB Fastener SB 75 E Spiralschlauch 7 bis 40mm Natur Meterware

PB Fastener SB 75 E Spiralschlauch 7 bis 40mm Natur Meterware

Meterware

Bündel-Ø (min.): 7 mm
Typ: SB 75 E
Herstellerfarbe: Natur
Innen-Ø: 6.5 mm
Temperaturbereich: -60 - +85 °C
Produkt-Art: Spiralschlauch
Bündel-Ø-Bereich: 7 bis 40 mm
Inhalt: Meterware
Material: Polyethylen
Bündel-Ø (max.): 40 mm
Herst.-Teilenr.: SB 75 E
Max. Temperatur: +85 °C
Kategorie: Spiralschlauch
Min. Temperatur: -60 °C
Farbe: braun
Max. Liefermenge am Stück: 25 m
Hersteller-Nr.: SB75E
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AKZ4551 Basalt-Grau.

Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 25m, kabelschlauch, PB Fastener, SB 75 E, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,91*
2 Tage
861
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,92*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.