Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF32FA/005-HSL2 (610) Printrelais 5 V/DC 5A 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147036
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF32FA/005-HSL2 (610)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hongfa HF32FA/005-HSL2 (610) Printrelais 5 V/DC 5A 1 Schließer

Printbares Leistungsrelais in sehr kompakter Bauweise für den Einsatz in industriellen Consumer- und Sicherheitsanwendungen, u.a. Garagentorsteuerungen, Alarmanlagen, SPS. Erfüllt die VDE0700 und entspricht den Isolationsanforderungen nach VDE0631.

Kategorie: Printrelais
Typ: HF32FA/005-HSL2 (610)
Nennspannung Spule: 5 V/DC
Ansprechspannung (min.): 3.75 V/DC
Ansprechspannung (max.): 8.5 V/DC
Ansteuerart: monostabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 125 ?
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: AgNi
Schaltspannung (max.): 30 + 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Max. Schaltleistung: 150 + 1250 VA
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm
Anschluss: Lötpins
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 10.1 mm
Höhe: 12.3 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 17.6 mm
Spulenleistung: ca. 200 mW
Schaltstrom: max. 5 A
Ansprechspannung: 3.8 V/DC
Produkt-Art: Printrelais
Hersteller-Nr.: HF32FA/005-HSL2(610)
EAN: - - - - - - - - -
Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)

Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Hongfa, HF32FA/005-HSL2 (610), relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,09*
2 Tage
2279
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.