Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongfa HF32FA/005-HSL2 (610) Printrelais 5 V/DC 5 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507542-BP
Hersteller:
     Hongfa
Herst.-Nr.:
     HF32FA/005-HSL2 (610)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Hongfa HF32FA/005-HSL2 (610) Printrelais 5 V/DC 5 A 1 Schließer 1 St.

Netzrelais HF32FA

Printbares Leistungsrelais in sehr kompakter Bauweise für den Einsatz in industriellen Consumer- und Sicherheitsanwendungen, u.a. Garagentorsteuerungen, Alarmanlagen, SPS. Erfüllt die VDE0700 und entspricht den Isolationsanforderungen nach VDE0631.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechspannung (max.): 8.5 V/DC · Ansprechspannung (min.): 3.75 V/DC · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 8 mm · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 17.6 mm · Schaltleistung (max.): 150 W,1250 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 125 Ω

Hinweis:
Zulassungen: VDE, UL.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.6 x 10.1 x 12.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.3 mm
Produktabmessung, Länge:
17.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Marke:
Hongfa
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
HF32FA/005-HSL2 (610)
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
8 mm
Nennspannung Spule:
5 V/DC
Ansprechspannung (max.):
8.5 V/DC
Ansprechspannung (min.):
3.75 V/DC
Widerstand (Spule):
125 Ω
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
150 W | 1250 W
Kontaktmaterial:
AgNi
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hongfa printrelais, kartenrelais, Hongfa, HF32FA/005-HSL2 (610), hongfa, relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
2397
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.