Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 29147 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146960
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S513621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1x2,5 blau
5m Helukabel 29147 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Blau Meterware

Helukabel 29147 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Blau Meterware

Nennspannung: 750 V
Meterware: Ja
Prüfspannung: 2500 V
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Typ: H07V-K
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Kabeltyp: H07V-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Nein
Nennspannung U0: 450 V
Anzahl Adern: 1 x
Außen-Ø: 4.10 mm
Produkt-Art: Litze
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Herst.-Teilenr.: 29147
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Herstellerfarbe: Blau
Farbe: blau
Abgepackt: Nein
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Hersteller-Nr.: 29147
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k blau, Helukabel, 29147, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.