Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 29146 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Gelb, Grün Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146959
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S512891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 3x2,5 gelb
5m Helukabel 29146 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Gelb, Grün Meterware

Helukabel 29146 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Gelb, Grün Meterware

Nennspannung: 750 V
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Farbe: gelb + grün
Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Nein
Prüfspannung: 2500 V
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Nennspannung U0: 450 V
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Herstellerfarbe: Gelb + Grün
Kategorie: Litze
Anzahl Adern: 1 x
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Typ: H07V-K
Meterware: Ja
Produkt-Art: Litze
Kabeltyp: H07V-K
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Herst.-Teilenr.: 29146
Außen-Ø: 4.10 mm
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Hersteller-Nr.: 29146
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 2,5mm, Helukabel, 29146, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.