Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 29149 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146910
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S537751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 1x2,5 rot
5m Helukabel 29149 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Rot Meterware

Helukabel 29149 Litze H07V-K 1 x 2.50mm² Rot Meterware

Nennspannung: 750 V
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Herst.-Teilenr.: 29149
Prüfspannung: 2500 V
Außen-Ø: 4.10 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Anzahl Adern: 1 x
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Farbe: rot
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Nennspannung U0: 450 V
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Kategorie: Litze
Inhalt: Meterware
Typ: H07V-K
Herstellerfarbe: Rot
Kabeltyp: H07V-K
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 29149
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k rot, Helukabel, 29149, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.