Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ESKA E5A00072C Temperatursicherung 72 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146793
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S204301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
3er Pack ESKA E5A00072C Temperatursicherung 72 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack

Kategorie: Befestigungssockel
Besonderheiten: 4fach einfädeln + halogenfrei + UV-stabilisiert + witterungsstabil
Befestigungsart: selbstklebend + schraubbar
Material: Polyamid 6.6
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Montage-Ø (min.): 3.10 mm
Montage-Ø (max.): 3.10 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Maßangaben: 19 x 19 x 3.8 mm
Farbe: schwarz
Typ: MB3A-N66-BK-C1
Produkt-Art: Befestigungssockel
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Herst.-Teilenr.: 151-28320
Max. Binder-Breite: 4.1 mm
Hersteller-Nr.: 151-28320
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 250v, ESKA, 780.072, E5A00072C, regelthermostat, thermostatschalter, Termoschalter, Termosicherung, sicherheitstermostat, sicherheitsthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.