Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 51772 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146742
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S511691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze rot 5m
5m Helukabel 51772 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Rot Meterware

Helukabel 51772 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Rot Meterware

Nennspannung: 750 V
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H07Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Farbe: rot
Typ: H07Z-K
Herst.-Teilenr.: 51772
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Produkt-Art: Litze
Außen-Ø: 3.50 mm
Hersteller-Nr.: 51772
EAN: - - - - - - - - -
Haube: vergossen

Weitere Suchbegriffe: litze, litze rot, Helukabel, 51772, einzelader, einzelader halogenfrei, schaltschrankader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,554* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.