Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode P2500G P600 400V 25A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diotec
Diotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146670
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P2500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
10er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode P2500G P600 400V 25A

Diotec Si-Gleichrichterdiode P2500G P600 400V 25A

Typ: P2500G
Gehäuse: P600
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 25 A
Sperrspannung U(R): 400 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 25 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: P2500G
EAN: - - - - - - - - -
Mittenfrequenz 10,7 MHz
Ein-Ausgangs-Widerstand 330?
Durchlassbandbreite: 3 dB : 280 kHz ±50

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter 400v, Diotec, P2500G, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,07*
1 Tag
409
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,59*
€ 22,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.