Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 52949 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Dunkelblau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146402
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S511471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze dunkelblau
5m Helukabel 52949 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Dunkelblau Meterware

Helukabel 52949 Litze H05Z-K 1 x 1mm² Dunkelblau Meterware

Nennspannung: 500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05Z-K
Herst.-Teilenr.: 52949
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Herstellerfarbe: Dunkelblau
Farbe: blau
Außen-Ø: 2.90 mm
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H05Z-K
Hersteller-Nr.: 52949
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge ca. 50 cm, offene Seite ca. 3 mm (abisoliert und verzinnt)

Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, 52949, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,746* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.