Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 26498 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Orange Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146342
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze orange
5m Helukabel 26498 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Orange Meterware

Helukabel 26498 Litze LiYv 1 x 1.50mm² Orange Meterware

Nennspannung: 900 V
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Herstellerfarbe: Orange
Außen-Ø: 2.60 mm
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Farbe: orange
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26498
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26498
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11.6 mm

Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, 26498, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,55* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.